Descriere:
Soluția rapidă și flexibilă care poate fi pliată pentru a economisi spațiu pentru transport.
Spațiul minim necesar pentru poziția de repaus și transport.
Trepte din aluminiu antiderapante, cu nervuri.
Lucru confortabil și sigur datorită suprafeței mari de lucru în picioare (lățimea treptei 360 mm, adâncimea treptei 230 mm).
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Capete de șină cu terminații din plastic.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,67 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6,6 kg
Lățimea platformei 360 mm
Înălțimea platformei 0,67 m
Lungimea platformei 230 mm
Bară de siguranță nu
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 230 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,48 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 14 183.