• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Plazatec P - Treptat 2 trepte

Cod articol: 41920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 41920
EAN / GTIN 4003866419203
Număr producător 41920
L-Număr L90010 71
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Soluția rapidă și flexibilă care poate fi pliată pentru a economisi spațiu pentru transport.
Spațiul minim necesar pentru poziția de repaus și transport.
Trepte din aluminiu antiderapante, cu nervuri.
Lucru confortabil și sigur datorită suprafeței mari de lucru în picioare (lățimea treptei 360 mm, adâncimea treptei 230 mm).
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Capete de șină cu terminații din plastic.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,45 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 3,9 kg
Lățimea platformei 360 mm
Înălțimea platformei 0,45 m
Lungimea platformei 230 mm
Bară de siguranță nu
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 2
Adâncimea treptei 230 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,48 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 14 183.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături