Execuţie:
- Filet de racordare pentru înlocuirea capetelor de măsurare
- Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
- Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
- De la sonde de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
- De la sonde de 40 mm fabricate din aluminiu pentru a economisi greutate
Descriere:
Micrometru interior digital autocentrant în set Micromar 44 EWR; găuri de trecere găuri oarbe margini de centrare; clasa de protecție IP: IP 52; interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; domeniu de măsurare 12 - 20 mm; pas de cifră mm/inch 0,001 / .00005″; volumul de livrare: unitate de bază 44 EWg, capete de măsurare 44 Ak, inele de reglare, baterie, instrucțiuni de utilizare, carcasă
Caracteristică:
- Interfață de date: USB A
- Domeniul de măsurare: 12 - 20 mm
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Aplicație: ; Găuri de trecere ; Găuri oarbe ; Margini de centrare ; ;
- Domeniul de măsurare: .4725 - .775″
- Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
- Limita de eroare_µm: 4 µm
Standard:
DIN 863-4