Execuţie:
- Filet de racordare pentru înlocuirea capetelor de măsurare
- Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
- Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
- De la sonde de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
- De la sonde de 40 mm fabricate din aluminiu pentru a economisi greutate
Descriere:
Micrometru interior digital autocentrant în set Micromar 44 EWR; Găuri de trecere Găuri oarbe Garnituri de centrare; Clasa de protecție IP: IP 52; Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Domeniu de măsurare 6 - 12 mm; Pasul de creștere a cifrelor mm/inch 0,001 / .00005″; Componenta: Unitate de bază 44 EWg, Capete de măsurare 44 Ak, Inele de reglare, Baterie, Instrucțiuni de utilizare, Geantă
Caracteristică:
- Interfață de date: USB A
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Aplicație: ; Găuri de trecere ; Găuri oarbe ; Margini de centrare ; ;
- Domeniul de măsurare: .25 - .4725″
- Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
- Limita de eroare_µm: 4 µm
Standard:
DIN 863-4