Execuţie:
- Filet de racordare pentru înlocuirea capetelor de măsurare
- Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
- Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
- De la sonde de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
- De la sonde de 40 mm fabricate din aluminiu pentru a economisi greutate
Descriere:
Micrometru interior digital autocentrant Micromar 44 EWR; măsurarea găurilor de trecere, a găurilor oarbe, a marginilor de centrare; clasa de protecție IP: IP 52; interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; domeniu de măsurare 16 - 20 mm; incrementul cifrei mm/inch 0,001 / .00005″; volumul de livrare: unitate de bază 44 EWg, cap de măsurare 44 Ak, instrucțiuni de utilizare, acumulator, carcasă
Caracteristică:
- Interfață de date: USB A
- Domeniul de măsurare: 16 - 20 mm
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Domeniul de măsurare: .625 - .775″
- Adâncimea de măsurare cu extensie: 139 mm
- Dimensiunea d în mm: 64 mm
- Adâncimea de măsurare: 64 mm
- Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
- Dimensiunea b în mm: 6.5 mm
- Dimensiunea c în mm: 4 mm
- Limita de eroare_µm: 4 µm
Standard:
DIN 863-4