Execuţie:
- Filet de racordare pentru înlocuirea capetelor de măsurare
- Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
- Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
- De la sonde de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
- De la sonde de 40 mm fabricate din aluminiu pentru a economisi greutate
Descriere:
Micrometru interior digital autocentrant Micromar 44 EWR; Măsurarea găurilor de trecereGăuri de protuberanțăBorduri de centrare; Clasa de protecție IP: IP 52; Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Interval de măsurare 8 - 10 mm; Incrementare cifre mm/inch 0.001 / .00005″; Componenta de livrare: Unitate de bază 44 EWg, Cap de măsurare 44 Ak, Instrucțiuni de utilizare, Baterie, Carcasă
Caracteristică:
- Interfață de date: USB A
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Domeniul de măsurare: .3125 - .4″
- Adâncimea de măsurare cu extensie: 133 mm
- Dimensiunea d în mm: 58 mm
- Adâncimea de măsurare: 58 mm
- Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
- Dimensiunea b în mm: 4.3 mm
- Limita de eroare_µm: 4 µm
- Dimensiunea a în mm: 1.8 mm
- Dimensiunea c în mm: 1.5 mm
Standard:
DIN 863-4