Execuţie:
- Părți de operare și de afișare cu finisaj crom mat antiorbire
- Axă de măsurare antirugină, complet călit și rectificat
- Acționare rapidă cu clichet integrat
- Capul de măsurare cu autocentrare cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
- Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
- Sonde de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
- Capul de măsurare de 40 mm din aluminiu pentru a economisi greutate
Descriere:
Micrometre interioare cu autocentrare în set Micromar 44 AS; Măsurarea: Găuri de trecereGăuri de protuberanțăBorduri de centrare; DIN 863-4; Domeniu de măsurare: 12 - 20 mm; Gradație_mm: 0,001 mm; Livrare: Instrucțiuni de utilizare, Inele de reglare, Cheie Allen, Cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), Valiză
Caracteristică:
- Tipul de calibrare: cu calibrare Dakks
- Domeniul de măsurare: 12 - 20 mm
- Diviziuni ale scării mm: 0,001
- Limita de eroare_µm: 4 µm
Standard:
DIN 863-4