44 Ak Cap de măsurare 40-50 mm pentru măsurare în trei puncte

Cod articol: 4190339
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4190339
    EAN / GTIN 4059192010768
    Număr producător 4190339
    L-Număr L40080 1010

    Descriere

    Execuţie:

    • Cap de sondă cu autocentrare cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
    • Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
    • De la 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
    • De la 40 mm cap de sondă realizat din aluminiu pentru a economisi greutate

    Descriere:

    • Cap de măsurare Micromar 44 Ak 40 - 50mm

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea grupului de produse: Micromar
    • Denumirea grupului de produse: Micrometre
    • Denumirea produsului: Cap de măsurare
    • Tipul de produs: 44 Ac
    • Domeniul de măsurare: 40 - 50 mm
    • Domeniul de măsurare: 1.6 - 2″
    • Dimensiunea d în mm: 76 mm
    • Dimensiunea b în mm: 15 mm
    • Dimensiunea c în mm: 5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături