44 Ak Cap de măsurare 85-100 mm pentru măsurare în trei puncte

Cod articol: 4190043
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4190043
EAN / GTIN 4059192010454
Număr producător 4190043
L-Număr L40080 115

Descriere

Execuţie:

  • Cap de sondă cu autocentrare cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
  • Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
  • De la 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
  • De la 40 mm cap de sondă realizat din aluminiu pentru a economisi greutate

Descriere:

  • Cap de măsurare Micromar 44 Ak 85 - 100mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Denumirea produsului: Cap de măsurare
  • Domeniul de măsurare: 85 - 100 mm
  • Tipul de produs: 44 Ac
  • Domeniul de măsurare: 3.35 - 4″
  • Dimensiunea d în mm: 97 mm
  • Dimensiunea b în mm: 23 mm
  • Dimensiunea c în mm: 7 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături