44 Ak Cap de măsurare 70-85 mm pentru măsurare în trei puncte

Cod articol: 4190042
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 4190042
EAN / GTIN 4059192010447
Număr producător 4190042
L-Număr L40080 114
Producător MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cap de sondă cu autocentrare cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
  • Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
  • De la 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
  • De la 40 mm cap de sondă realizat din aluminiu pentru a economisi greutate

Descriere:

  • Cap de măsurare Micromar 44 Ak 70 - 85mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Denumirea produsului: Cap de măsurare
  • Domeniul de măsurare: 70 - 85 mm
  • Tipul de produs: 44 Ac
  • Domeniul de măsurare: 2.75 - 3.35″
  • Dimensiunea d în mm: 97 mm
  • Dimensiunea b în mm: 23 mm
  • Dimensiunea c în mm: 7 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături