44 A Micrometru intern în 3 puncte cu o valoare a înălțimii scalei de 175-200 mm de 0,005 mm cu calibrare

Cod articol: 4190017KAL
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4190017KAL
EAN / GTIN 4059192010430
Număr producător 4190017KAL

Descriere

Descriere:

Micromar 44 A măsurare internă A micrometrului:
  • Prin găuri
  • Orificii oarbe
  • Margini de centrare

DIN 863-4
domeniu de măsurare: 175 - 200 mm
valoarea înălțimii scalei_mm: 0,005
Conţinut: Instrucțiuni de operare, cheie hexagonală, cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), carcasă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături