Şubler digital de adâncime 50 mm

Cod articol: 418760 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
496 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Citire comutabilă 0,01 mm
    Citire comutabilă 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Eroare de toleranţă 0,02 mm
    Lungimea palpatorului de măsurare 6 mm
    ⌀ palpator de măsurare 1,5 mm
    Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
    Tehnică de măsurare digital
    Toate componentele călit
    Lungimea tălpii 50 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 418760 50
    EAN / GTIN 4045197927682
    Număr producător 418760 50

    Descriere

    Execuţie:

    Şubler digital de adâncime cu riglă gradată absolută, nu este necesară punerea la zero. Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă. Sistemul electronic se opreşte automat după cca 5 minute şi porneşte printr-o simplă împingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături