{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Sistem radio i-wi MAHR | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference Lock System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungimea tălpii | 150 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 12 × 3,5 mm | |
Ambalaj | Husă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şublere de adâncime pentru canale |
Cod articol | 418759 300 | |
EAN / GTIN | 4059192066154 |