Şubler digital de adâncime pentru canale IP 67 300 mm

Cod articol: 418758 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 22,70 € /buc.
  • 19,60 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference Lock System

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,04 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 67
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Lungimea tălpii 150 mm
Secţiunea riglei de măsurare 12 × 3,5 mm
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şublere de adâncime pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418758 300
EAN / GTIN 4059192066130

Descriere

Execuţie:

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.
Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafeţe de palpare pe un plan.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.