{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Sistem Reference Lock | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 11,5 × 3,6 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şublere de adâncime pentru canale |
Cod articol | 418754 200 | |
Număr producător | 4126533 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital de adâncime pentru canale IP 67, i-wi, Domeniu de măsurare: 200mm |
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
449,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Standard | ISO 13385 | Normă de fabricaţie |
Secţiunea riglei de măsurare | 11,5 × 3,6 mm | 23,5 × 9 mm |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Tip produs | Şublere de adâncime pentru canale | Şublere de adâncime pentru canale |