{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 12×4 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418746 150 | |
EAN / GTIN | 2050001949684 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital de adâncime IP 67 cu ieşire de date 150 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
538,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
409,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
452,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 |
Lungimea tălpii | 100 | 100 | 100 |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Secţiunea riglei de măsurare | 12×4 | 16×3,5 | 16×3,5 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Material | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital |