Şubler digital de adâncime HCT cu bluetooth 300 mm

Cod articol: 418743 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,60 € /buc.
  • 20,00 € /buc.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Serie HCT
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,04 mm
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×4 mm
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418743 300
EAN / GTIN 4062406629489
Număr producător 418743 300

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.
Bluetooth 5.0. Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows. Poate fi utilizat și prin intermediul Human Interface Device (HID).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături