Şubler digital de adâncime 300 mm

Cod articol: 418742 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,25 € /buc.
  • 22,70 € /buc.
La cerere
În stoc
694 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard ISO 13385
    Citire 0,01 mm
    Citire comutabilă 0,01 mm
    Citire comutabilă 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Abatere de măsurare E MPE ±0,04 mm
    Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel superior, INOX
    Toate componentele călit
    Lungimea tălpii 100 mm
    Secţiunea riglei de măsurare 16×4 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 418742 300
    EAN / GTIN 4045197771209
    Număr producător 418742 300

    Descriere

    Execuţie:

    Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Accesorii opţionale:

    Bază de măsurare suplimentară Cod 418744.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături