Şubler digital de adâncime IP 67 cu ieşire de date 200 mm

Cod articol: 418713 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard ISO 13385
    Domeniu de măsurare 0 mm
    Citire 0,01 mm
    Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
    Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel superior, INOX
    Toate componentele călit
    Lungimea tălpii 100 mm
    Secţiunea riglei de măsurare 16×3,5 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 418713 200
    EAN / GTIN 4946368727158
    Număr producător 571-252-20

    Descriere

    Execuţie:

    Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

    Accesorii opţionale:

    Baze de măsurare suplimentare Cod 418744.
    Cablu de date Cod 497085.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături