{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 1.000 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,07 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 250 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 20×6 mm | |
Ambalaj | Husă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418710 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368377094 | |
Număr producător | 571-207-10 |