Şubler digital de adâncime IP 67 cu ieşire de date 150 mm

Cod articol: 418704 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference Lock System

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard ISO 13385
    Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
    Citire comutabilă 0,01 mm
    Citire comutabilă 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
    Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
    Asigurare valoare măsurată MAHR Reference Lock System
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel superior, INOX
    Toate componentele călit
    Lungimea tălpii 100 mm
    Secţiunea riglei de măsurare 12×3,5 mm
    Ambalaj Husă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 418704 150
    EAN / GTIN 4059192064686

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Căi de ghidare suprapuse. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanţei cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5mm, lungime 5mm.
    Afişaj LCD digital, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Accesorii opţionale:

    Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod 418630.
    Cablu de date Cod 498940.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături