{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Funcţie Preset (presetare) | da | |
Decuplare automată | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 16×3,5 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418682 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949745 | |
Număr producător | 418682 300 |