{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Lungimea vernierului | 39 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,08 mm | |
Dimensiunea cârligului | 28 mm | |
Dimensiunea cârligului b | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 150 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 12×4 mm | |
Ambalaj | Husă | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418500 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203700 | |
Număr producător | 418500 300 |