Cutie mobilă K 424 XC, aprox. IM: 910x350x380

Cod articol: 41815
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

mobil da
roţi integrate da
Tip produs Cutie de aluminiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41815
EAN / GTIN 4003866418152
Număr producător 41815
L-Număr L90010 1355

Descriere

Descriere:

Noul K 424 XC combină calitatea legendară a cutiilor ZARGES cu o nouă mobilitate.
Cutie de aluminiu robustă, mobilă, de calitate ZARGES, cu o durată de viață lungă, un partener de încredere.
Mobilitate optimă datorită roților integrate de 50 mm și a mânerului de extragere (nr. de comandă 41810-41814) sau a celui de-al doilea mâner cu arc în partea din față (nr. de comandă 41815).
Rulare lină datorită rolelor speciale ø 50 mm din poliuretan și poliamidă.
ZARGES Încuietori confortabili cu durată de viață extrem de lungă, prevăzuți cu încuietori de tip push-in.
Capacitate mare de încărcare de până la 50 kg greutate totală, cu greutate proprie redusă.
Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
Set de role opțional de 125 mm sau set off-road de 220 mm (pentru cutiile cu un volum de 60 de litri sau mai mult) disponibil pentru o mobilitate off-road sporită.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din plastic rezistent la impact și elementelor de stivuire integrate în cadrul de susținere.
Perlele circumferențiale și de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
Versatil datorită unei game largi de dotări interioare adaptabile.
Rezistent la praf și stropi datorită garniturii de etanșare a capacului cu spumă de jur împrejur.

Caracteristică:

Greutate 9,5 kg
Dimensiuni interne L x l x h 910 mm × 350 mm × 380 mm
Înălțime interioară 380 mm
Lungime interioară 910 mm
Material aluminiu
Volum 120 l
Mânerul de tragere 2. Mânerul de cădere cu arc
Masă brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 50 kg
greutate totală maximă 50 kg
Lățimea exterioară 400 mm
Înălțime exterioară 455 mm
Lungime exterioară 960 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.