Cutie mobilă K 424 XC, aprox. IM: 750x450x310

Cod articol: 41813
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
mobil da
roţi integrate da
Tip produs Cutie de aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 41813
EAN / GTIN 4003866418138
Număr producător 41813
L-Număr L90010 1321
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Noul K 424 XC combină calitatea legendară a cutiilor ZARGES cu o nouă mobilitate.
Cutie de aluminiu robustă, mobilă, de calitate ZARGES, cu o durată de viață lungă, un partener de încredere.
Mobilitate optimă datorită roților integrate de 50 mm și a mânerului de extragere (nr. de comandă 41810-41814) sau a celui de-al doilea mâner cu arc în partea din față (nr. de comandă 41815).
Rulare lină datorită rolelor speciale ø 50 mm din poliuretan și poliamidă.
ZARGES Încuietori confortabili cu durată de viață extrem de lungă, prevăzuți cu încuietori de tip push-in.
Capacitate mare de încărcare de până la 50 kg greutate totală, cu greutate proprie redusă.
Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
Set de role opțional de 125 mm sau set off-road de 220 mm (pentru cutiile cu un volum de 60 de litri sau mai mult) disponibil pentru o mobilitate off-road sporită.
Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din plastic rezistent la impact și elementelor de stivuire integrate în cadrul de susținere.
Perlele circumferențiale și de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
Versatil datorită unei game largi de dotări interioare adaptabile.
Rezistent la praf și stropi datorită garniturii de etanșare a capacului cu spumă de jur împrejur.

Caracteristică:

Greutate 9,5 kg
Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 450 mm × 310 mm
Înălțime interioară 310 mm
Lungime interioară 750 mm
Material aluminiu
Volumul 105 l
Trageți mânerul 2 piese
Masă brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 35 kg
Greutate totală maximă 35 kg
Lățimea exterioară 500 mm
Înălțime exterioară 385 mm
Lungime exterioară 800 mm