Şublere de adâncime 200 mm

Cod articol: 418000 200
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,70 € /buc.
  • 9,85 € /buc.
La cerere
În stoc
974 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Gradaţie 1/20 mm
Lungimea vernierului 39 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Dimensiunea capătului de măsurare a 5 mm
Dimensiunea capătului de măsurare b 7 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 8×3 mm
Ambalaj Husă
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418000 200
EAN / GTIN 4045197203588
Număr producător 418000 200

Descriere

Execuţie:

Riglă de măsurare şi vernier cu gradaţie gravată clară. Suprafeţe de măsurare rectificate. Vernier cromat mat.

Livrare:

Începând de la Ref. 500 în cutie.