Cuttere diagonale Micro-Tech

Cod articol: 418.MT
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418.MT
EAN / GTIN 3148511755327
Număr producător 418.MT
L-Număr L60130 3287

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: muchii de tăiere lungi și înguste pentru tăieturi cu acces vertical
  • Tăiere: la nivel
  • Diametru fir Cu-Ni 0,1 - 0,6 mm

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,6