Palpator 1,125 mm sferă de măsurare din carbură

Cod articol: 4179161
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4179161
EAN / GTIN 4059192009601
Număr producător 4179161
L-Număr L40080 3242

Descriere

Execuţie:

  • Pentru măsurarea angrenajelor și pentru sarcini speciale
  • Sferă de măsurare din carbură
  • Cu ax cilindric cu inel de fixare pentru menținerea în orificiul de poziționare a micrometrului sau a indicatorului de măsurare cu inel de fixare

Descriere:

  • Palpator de măsurare cu bilă, măsurare diametru bilă de contact mm 1,125 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm
  • Dimensiunea H: 6.6 mm
  • Dimensiunea h în mm: 5.6 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm
  • Dimensiunea d în mm: 1.125 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 1.125 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături