Şubler pentru canale 26-200 mm

Cod articol: 417900 26-200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,70 € /buc.
  • 9,85 € /buc.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 26 mm - 200 mm
Citire 0,05 mm
Gradaţie 1/20 mm
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Lungimea ciocului L 60 mm
Dimensiunea capătului de măsurare A 3 mm
Dimensiunea capătului de măsurare B 7 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Şubler pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 417900 26-200
EAN / GTIN 4045197203564
Număr producător 417900 26-200

Descriere

Aplicaţie:

Pentru măsurarea ⌀ canalului interior.