{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 2 mm - 40 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie | 1/1000 inch | |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Husă | |
Tip produs | Şubler pentru măsurare în 3 şi în 5 puncte |
Cod articol | 417870 2-40 | |
EAN / GTIN | 4045197203533 | |
Număr producător | 417870 2-40 |