Cadru pentru plăci

Cod articol: 4176
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4176
EAN / GTIN 4017976041766
Număr producător 4176
L-Număr L90080 1015

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție din tablă de oțel, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007, suprafețe interioare acoperite cu pâslă. cu mâner de contact și de împingere. Roți cu anvelope pneumatice. Lățimea totală 380 mm, lățimea liberă 150 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lățimea cupei (mm): 150
Adâncimea cupei (mm): 500
Lungime totală (mm): 500
Lățimea totală (mm): 357
Înălțime totală (mm): 905
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85