Con, P=4,5-3 Gg/1″ 844Tg-f UST

Cod articol: 4174622
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4174622
EAN / GTIN 4059192008215
Număr producător 4174622
L-Număr L40080 1790

Descriere

Execuţie:

  • Pentru diametre de flanc
  • Cu arbore cilindric de montare și inel de fixare pentru menținerea rotativă în orificiu
  • Oțel special rezistent la uzură, călit

Descriere:

844 Tg

Caracteristică:

  • Tip de filet: UST 60°.
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Element de măsurare a filetului: Conul
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Parametrii filetului: Diametrul flancului
  • Tipul de produs: 844 Tg
  • Unghiul flancului în grade: 60°
  • Pasul filetului în TPI: 4,5-3
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 6 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Diametrul tijei: 3.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături