Margine de taiere, P=1,25-2,0 mm 853-f M

Cod articol: 4174002
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4174002
EAN / GTIN 4059192007737
Număr producător 4174002
L-Număr L40080 738

Descriere

Descriere:

  • Inserție pentru calibru filetat, muchie tăioasă, metrică 60°, pas mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Tip de inserție de măsurare: Marginea de tăiere
  • Tip de filet: Metric 60°.
  • Categorii de accesorii (eShop): Inserții de măsurare pentru diametrul pasului, filet exterior metric (60°)
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Gaura de montare: 3,5
  • Tipul de produs: 852
  • Lungime (mm): 15.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături