Con, P=4,5-3 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f UST

Cod articol: 4173522
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Vârf de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4173522
    EAN / GTIN 4059192007232
    Număr producător 4173522
    L-Număr L40080 2464

    Descriere

    Descriere:

    • Inserție pentru calibru de filet, conic, UST 60°, pas 4,5 - 3 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

    Caracteristică:

    • Tip de filet: UST 60°.
    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Pasul filetului în TPI (proxy): adevărat
    • Denumirea grupului de produse: Micromar
    • Denumirea grupului de produse: Micrometre
    • Tip de inserție de măsurare: Conul
    • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
    • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet interior și exterior
    • Pasul filetului în mm (proxy): fals
    • Tipul de produs: 40 Z
    • Pasul filetului în TPI: 4,5 - 3
    • Gaura de montare: 3,5
    • Lungime (mm): 15.5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături