Con, P=18-14 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W, cu calibrare

Cod articol: 4173446KAL
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
Cod articol 4173446KAL
EAN / GTIN 4059192007096
Număr producător 4173446KAL

Descriere

Descriere:

  • Inserție de calibru filetat, conic, Whitworth 55 °, pas 18 - 14 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tip de filet: Whitworth 55 °
  • Pasul filetului în TPI (proxy): adevărat
  • Tipul de calibrare: cu calibrare
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Tip de inserție de măsurare: Conul
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior și interior
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Tipul de produs: 40 Z
  • Gaura de montare: 3,5
  • Pasul filetului în TPI: 18 - 14
  • Lungime (mm): 15.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături