Nicovală, P=5,0 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr cu calibrare

Cod articol: 4173255KAL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4173255KAL
EAN / GTIN 4059192006822
Număr producător 4173255KAL

Descriere

Descriere:

  • Inserție de calibru filetat, vizor spate, trapez 30°, pas 5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Pasul filetului în mm (proxy): adevărat
  • Tip de filet: Trapez de 30°
  • Tipul de calibrare: cu calibrare
  • Denumirea grupului de produse: Micromar, Marametru
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre, Instrumente de măsurare indicatoare
  • Tip de inserție de măsurare: Vizor posterior
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Standard de filetare: DIN 103
  • Tipul de produs: 40 Z
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm
  • Pasul filetului în mm: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături