Tăietori diagonali ESD Componente DIP

Cod articol: 417.SPE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 417.SPE
EAN / GTIN 3148511755310
Număr producător 417.SPE
L-Număr L60130 2615

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Protecția componentelor electronice împotriva pericolelor descărcărilor electrostatice
  • ESD
  • Acest clește permite accesul între două ancore de componente DIP cu spațiere de 0,65 mm. Din cauza formei lor, acești clești pot fi utilizați numai în această configurație

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Cut: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,7