Kit de montare pe vechile instalații cu clemă Relax pentru o plimbare pe scară mai mare pe ambele părți GFK/Alu 10 trepte pad-uri

Cod articol: 41687
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 41687
EAN / GTIN 4031405948303
Număr producător 041687

Descriere

Descriere:

  • Poziție confortabilă: Datorită geometriei sale speciale, suportul pentru trepte amortizează marginea superioară a treptei și astfel sporește confortul utilizatorului - în special atunci când lucrați pe scară pentru perioade mai lungi de timp
  • Suportul confortabil pentru pasul următor face munca mai ușoară și sporește siguranța, deoarece plăcuțele moi pentru trepte oferă o fixare confortabilă și sigură
  • modelul-relax-step-padding-este disponibil ca variantă-de-mai multe-trepte-pas-acordă-atenție-la-add-on-clip-step-relax-behind-the-produs nume

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 10
  • Lăţime: 105 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 466 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas relaxați-vă
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 2x6
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături