ZAP Safemaster S - scăriță cu 4 trepte

Cod articol: 41674
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 4
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41674
EAN / GTIN 4003866416745
Număr producător 41674

Descriere

Descriere:

Scara cu flanșă poate fi acum echipată ulterior cu stabilizatori pentru a fi conformă cu EN 131-7.
Platformă de lucru din aluminiu, aprox. 400 x 400 mm, cu balustradă de siguranță pe trei laturi (înălțime 1.000 mm).
Balustrade și balustrade anodizate.
Tavă de depozitare generoasă pentru unelte și piese mici.
Stabilitate optimă datorită conexiunii rigide pe ambele părți cu contravântuiri de presiune.
Trepte de 80 mm adâncime cu tehnologia ZARGES Safer Step pentru o ședere fără oboseală.
Seturile opționale de stabilizatoare permit actualizarea ulterioară la EN 131, partea 7.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 3,06 m
Încărcare max. 150 kg
Înălțimea balustradei 1 m
Greutate 13 kg
Înălțime bară de legătură înălțime ridicătoare / parte de sprijin 73mm / 58mm
Înălțime, inclusiv balustrada 2,06 m
Lungimea scării 2,43 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 400 mm
Înălțimea platformei 1,06 m
Lungimea platformei 400 mm
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 4
Adâncimea treptei 80 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,65 m