Descriere:
Scara cu flanșă poate fi acum echipată ulterior cu stabilizatori pentru a fi conformă cu EN 131-7.
Platformă de lucru din aluminiu, aprox. 400 x 400 mm, cu balustradă de siguranță pe trei laturi (înălțime 1.000 mm).
Balustrade și balustrade anodizate.
Tavă de depozitare generoasă pentru unelte și piese mici.
Stabilitate optimă datorită conexiunii rigide pe ambele părți cu contravântuiri de presiune.
Trepte de 80 mm adâncime cu tehnologia ZARGES Safer Step pentru o ședere fără oboseală.
Seturile opționale de stabilizatoare permit actualizarea ulterioară la EN 131, partea 7.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 2,53 m
Încărcare max. 150 kg
Înălțimea balustradei 1 m
Greutate 10,6 kg
Înălțime bară de legătură înălțime ridicătoare / parte de sprijin 73mm / 58mm
Înălțime, inclusiv balustrada 1,53 m
Lungimea scării 1,87 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 400 mm
Înălțimea platformei 0,53 m
Lungimea platformei 400 mm
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 2
Adâncimea treptei 80 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,59 m