Scară cu trepte, acces pe două fețe, cu trepte R13 2x8 cu clip-step

Cod articol: 41641
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 2×8
Execuţia treptelor Stufe
Accesibilitate beidseitig
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41641
EAN / GTIN 4031405416413
Număr producător 041641
L-Număr L90110 610

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Suport pas Clip-Step R13 pentru rezistență certificată la alunecare pe trepte care pot fi parcurse la maxim
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
  • Articulaţie masivă din aluminiu, înşurubată cu 4 șuruburi.
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3400 mm
  • Înălţime: 1850 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Clip-pas R13
  • Lungime pas: 1540 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x8 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 580 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături