Cheie cu inel dublu SW.9/16 x 5/8 ″ L.245 mm

Cod articol: 41613436
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41613436
EAN / GTIN 4018754023103
Număr producător 41613436
L-Număr L60010 1318

Descriere

Descriere:

  • aplatizat
  • SAE AS 954 (dimensiuni și valori de încercare)
  • Fed. Specificație. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. SPEC tehnică TS de la 48 la 1/2″
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 245 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 122 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 9/16 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 5/8 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături