Descriere:
Articulație de siguranță cu lamele din aluminiu, ușor de manevrat, care se cuplează automat.
Lățimea scării: 420 mm.
Pliere compactă și cu economie de spațiu pentru transport.
Racordarea stâlpului cu zăbrele de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Traversă foarte lată.
Cu platformă din lemn rabatabilă pentru utilizare ca platformă de lucru.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 5 m
Sarcina max. 150 kg
Lățime 0,9 m
Greutate 20,6 kg
Înălțime ca platformă de lucru 0,99 m
Lungime 1,21 m
Lungime ca scară simplă 4,16 m
Lungime ca platformă de lucru 1,96 m
Lungime ca scăriță 2 m
Material aluminiu
Dimensiuni, pliată 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 2 × 3 + 2 × 4
Număr de trepte 3
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea inferioară, exterioară 0,9 m
Lățimea exterioară 420 mm