Freze diagonale ESD semifinisate

Cod articol: 416.12E
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 416.12E
EAN / GTIN 3148511755242
Număr producător 416.12E
L-Număr L60130 3363

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Protecția componentelor electronice împotriva pericolelor descărcărilor electrostatice
  • ESD
  • Pentru producția de serie, cu un design generos.

Caracteristică:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Cut: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7