Descriere:
Este deosebit de ușoară datorită combinației dintre scara cu trepte și scara retractabilă (construcție hibridă).
Scară de sus cu echipament pentru cap.
Cea mai mare stabilitate datorită conexiunii rigide pe ambele părți.
Asigurate împotriva împrăștierii prin curele de perlon de înaltă rezistență, cu o bandă de fixare cusută.
Cu rotile în bara transversală pentru un transport ergonomic.
Conectarea optimă a accesoriilor de ghidare datorită construcției care înconjoară montantul.
Protecția de ridicare și accesoriile de ghidare sunt interschimbabile datorită conexiunii cu șuruburi.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru o ședere antiderapantă.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru ca scară simplă cu 3 secțiuni 9,15 m
Sarcina maximă 150 kg
Lățimea barei transversale 1,2 m
Greutate 32,1 kg
Lungimea scării ca scară simplă cu 3 secțiuni 8,61 m
Lungimea scării, retractată 3,58 m
Lungime ca secțiune de legătură din 2 piese și ca secțiune în picioare cu piesă de îmbinare 6,1 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 12
Numărul de trepte 3 × 12
Lățimea exterioară 490 mm
Notă:
Este conform cu standardul EN 131 profesional.
Corespunde TRBS 2121-2.