Descriere:
Micrometre digitale Micromar 40 EWRi-L
interval de măsurare 0 - 100 mm
- Evitarea deteriorării piesei de prelucrat: Axul nerotativ are un contact, care previne zgârieturile, de exemplu datorită măcinării reziduurilor de praf pe suprafețe sensibile și prelucrate fin.
- Ideal pentru măsurarea foliilor metalice subțiri fără a le răsuci și îndoi.
- Măsurarea flancului filetului utilizând fire de măsurare a filetului: Axul care nu se rotește înseamnă că ambele suporturi de sârmă de măsurare rămân întotdeauna în poziția de cuplare unul cu celălalt.
Interfaţă de date: Protecție IP wireless integrată: IP 65
valoare numerică standard din fabrică
mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Setați dimensiunea (de la intervalul de măsurare 25-50 mm), bateria, raportul de testare, instrucțiunile de operare, carcasa