Cheie inelară cu clichet Spline-Drive Spline-Gr.16 x 18 L.174 mm

Cod articol: 41571618
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41571618
    EAN / GTIN 4018754209385
    Număr producător 41571618
    L-Număr L60010 4801

    Descriere

    Descriere:

    • drept
    • Cu profil de transmisie canelată
    • 22 dinți
    • cromat

    Caracteristică:

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Lungime [mm): 174 mm
    • Profil de ieșire: Spline-Drive
    • Greutate: 153 g
    • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1/2 ″
    • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 9/16 ″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături