40 EWRi (17) Micrometru digital de exterior 100-125mm, cu calibrare

Cod articol: 4157104KAL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157104KAL
EAN / GTIN 4059192058791
Număr producător 4157104KAL
L-Număr L40080 2913

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet cu clichet preîntâmpinat
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi Domeniu de măsurare 100 - 125 mm
  • Interfață de date: Wireless integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-1
  • Creștere în cifre mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • funcție: TOL (intrare limită de toleranță și de avertizare)
  • Domeniul de măsurare: 100 - 125 mm
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 132 mm
  • Dimensiunea a în mm: 73 mm
  • Dimensiunea b în mm: 13 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 6 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 3 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.6 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-1