40 EWR-L (17) Micrometru digital de exterior 75-100mm, complet

Cod articol: 4157023
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157023
EAN / GTIN 4059192058555
Număr producător 4157023
L-Număr L40080 2596

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsată cu carbură
  • Reglare rapidăQUICK DRIVE
  • Fusul ne-rotativ
  • Cricketă trasă
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-L Domeniu de măsurare 75 - 100 mm
  • Evitați deteriorarea piesei de prelucrat: Axul care nu se rotește are un contact de sondare, astfel pot fi evitate urmele de zgârieturi, de exemplu: din cauza reziduurilor de praf de șlefuire pe suprafețele sensibile și fin prelucrate
  • Cel mai potrivit pentru măsurarea foliilor metalice subțiri, fără a le răsuci și, prin urmare, fără a le îndoi
  • Măsurarea flancului filetului cu ajutorul firelor de măsurare a filetului: Ambele suporturi ale firelor de măsurare rămân întotdeauna în poziție de angajare unul față de celălalt datorită fusului care nu se rotește.
Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic
Clasa de protecție IP: IP 65
Standard de fabrică
Creștere numerică mm/înch 0,001 / .00005″

Conținut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, calibru de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • Aplicație:
  • Domeniul de măsurare: 3 - 4″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 107 mm
  • Dimensiunea a în mm: 57 mm
  • Dimensiunea b în mm: 13 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Pasul axului_mm: 5 mm
  • Limita de eroare_µm: 3 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 3 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.6 µm

Standard:

Standard de fabrică