Execuţie:
- Afișaj numeric cu contrast ridicat
- Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
- Fusul de măsurare și nicovala ranforsată cu carbură
- Reglare rapidăQUICK DRIVE
- Fusul ne-rotativ
- Cricketă trasă
- Mâner din oțel vopsit, izolat termic
Descriere:
Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-L Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
- Evitați deteriorarea piesei de prelucrat: Axul care nu se rotește are un contact de sondare, astfel pot fi evitate urmele de zgârieturi, de exemplu: din cauza reziduurilor de praf de rectificat pe suprafețe sensibile și fin prelucrate
- Mai potrivit pentru măsurarea foliilor metalice subțiri fără a le răsuci și astfel a le îndoi
- Măsurarea flancului filetului cu ajutorul firelor de măsurare a filetului: Ambele suporturi ale firelor de măsurare rămân întotdeauna în poziție de angajare unul față de celălalt datorită fusului care nu se rotește.
Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic
Clasa de protecție IP: IP 65
Standard de fabrică
Creștere în cifre mm/inch 0,001 / .00005″
Conținut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, indicator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.
Caracteristică:
- Aplicație:
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
- Domeniul de măsurare: 0 - 1″
- Forța de măsurare (text): 5 - 10
- Dimensiunea c în mm: 32 mm
- Dimensiunea a în mm: 24 mm
- Înălțimea cifrelor: 10 mm
- Dimensiunea b în mm: 9.5 mm
- Diametrul axului_mm: 6.5 mm
- Pasul axului_mm: 5 mm
- Limita de eroare_µm: 2 µm
- Abaterea de paralelism în µm: 2 µm
- Abaterea planeității în µm: 0.6 µm
Standard:
Standard de fabrică